Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD15,8-M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801D53
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109015020
EAN/GTIN:
     4025113197924
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung RQGZ1-M PA Ø15,8mm Polyamid (PA) M20 x 1,5 IP66 ger Gew RQGZ1-M,AD15,8-M20
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
grau
Gesamthöhe:
23 mm mm
Gesamtlänge:
59 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
23 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
13 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
15.8 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/8 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung, gerade schlauchverschraubung, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
20
€ 5,90*
ab € 4,1528*
€ 5,2828*
37 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 4,2157*
€ 5,3557*
Lager 262
20
€ 5,95*
ab € 4,6166*
€ 5,8466*
22 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 4,6474*
€ 5,8874*
1
€ 5,46*
ab € 4,14*
€ 6,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 5,8466*
€ 6,95745
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3966*
€ 6,42195
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,6166*
€ 5,49375
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 116,932* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233201012
ab € 79,06*
Zubehör
Flexa
10233202012
ab € 78,84*
Zubehör
Flexa
10233209012
ab € 66,00*
Zubehör
Flexa
10254202012
ab € 105,74*
Zubehör
Flexa
10289902012
ab € 120,10*
Zubehör
Flexa
10267202012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261202012
ab € 1,17*
Zubehör
Flexa
10232201012
ab € 66,59*
Zubehör
Flexa
10237202012
ab € 2,28*
Zubehör
Flexa
10231002012
ab € 44,05*
Zubehör
Flexa
10261209012
ab € 60,06*
Zubehör
Flexa
10261242012
ab € 65,96*
Zubehör
Flexa
10267201012
ab € 0,9959*
Zubehör
Flexa
10261201012
ab € 60,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.