PNOZ X - Überwachung von NOT-AUS, Schutztür, Lichtgitter PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t Bestellnummer: 774540 Typ: PNOZ XV3 Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter , Grenztaster , Not-Aus-Überwachung unverzög. , Not-Aus-Überwachung verzögert Kategorie Sicherheitskontakte unverzögert: 4 Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3 Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2 Anzahl Hilfskontakte: -- Anzahl Halbleiterausgänge: -- Versorgungsspannung [V]: 24 Art der Versorgungsspannung: DC Max. Strom bei DC1: 8,0 A Abmessung Breite: 45,0 mm Abmessung Höhe: 87,0 mm Abmessung Tiefe: 121,0 mm Zulassungen: UL/cUL , TÜV-Süd , CCC Klemmentyp: Schraubklemme Klemmenart: fest Einstellbare Zeiten: 30,00 s , 25,00 s , 20,00 s , 15,00 s , 10,00 s , 8,00 s , 6,00 s , 4,00 s , 2,00 s , 1,00 s , 0,50 s , 0,00 s |