Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZ XV3 30/24VDC 3n/o 2n/o t


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40092149
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774540
EAN/GTIN:
     4046548011029
Suchbegriffe:
Nachlauf-Relais
Nachlaufrelais
Not Aus Erweiterungsmodul
Not Aus Modul
Produktversion: 2.3
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Not-Aus-Überwachung verzögert
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Kat. Si-Kontakte verz. < 30s: 3
Kat. Si-Kontakte verz. > 30s: 1
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 3
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2
Sicherheitskontakt Verzögerungsart: rückfallverzögert
Einstellbare Zeiten: 0,00 s, 0,50 s, 1,00 s, 10,00 s, 15,00 s, 2,00 s, 20,00 s, 25,00 s, 30,00 s, 4,00 s, 6,00 s, 8,00 s
Stop-Kategorie: 0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 7.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 390 g
Nettogewicht: 360 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Breite:
45 Millimeter
Herkunftsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: Not Aus Schaltgerät, Not-Aus-Relais, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, Überwachungsrelais, pilz sicherheitsrelais 24vdc, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 774540, Gerät zur Überwachung von sicherheitsgerichteten Stromkreisen, Ausgangserweiterungsgerät, Bedienerschutzrelais, Erweiterungsgerät, Kontakterweiterung, Lichtschrankenwächter, Lichtschrankenüberwachungsgerät, NOT-AUS-Relais, S, Sicherheit, Zeitüberwachung, Überwachung
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 221,98*
€ 246,65*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 217,37*
€ 247,19*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 223,04*
€ 247,25*
Frei Haus
ab € 223,79*
€ 249,03*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 237,18*
€ 263,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,19*
€ 294,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,78*
€ 290,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,14*
€ 276,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,37*
€ 258,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.