Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Stangenrohr M63 33411 vergleichbar Fränkische FPKu-EM-F 63


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0116361
Hersteller:
     Fränkische Rohrwerke
Herst.-Nr.:
     22210063
EAN/GTIN:
     4013960179866
Suchbegriffe:
Elektroinstallationsrohr
Elektrorohr
Kabel-Rohr
Kabel-Schutzrohr
Starres Kunststoff-Panzerrohr FPKu-EM-F, metrisch starres Kunststoff-Panzerrohr aus PVC, grau RAL 7035, 750 N/5 cm, in Stangen zu 3 m, für Aufputzinstallation, Industrie- und Anlagenbau, -15 °C bis 60 °C Klassifizierung 3331 Auf Anfrage auch in Reinweiß RAL 9010 Lieferbar. Größe: 63 Aussen-Ø: 63,0 Innen-Ø: 58,8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
255
21
€ 69,00*
ab € 3,43*
€ 4,48*
Lager 1886
63
3
€ 6,40*
ab € 4,07575*
€ 5,61575*
1 Tag
132
3
€ 45,00*
ab € 4,1064*
€ 5,6564*
14 Tage
18
3
€ 5,80*
ab € 34,25*
€ 42,04*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Meter
€ 5,61575*
€ 6,68274
pro Meter
ab 6 Meter
€ 5,51575*
€ 6,56374
pro Meter
ab 15 Meter
€ 5,27575*
€ 6,27814
pro Meter
ab 30 Meter
€ 5,13575*
€ 6,11154
pro Meter
ab 60 Meter
€ 4,89575*
€ 5,82594
pro Meter
ab 9000 Meter
€ 4,07575*
€ 4,85014
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,07575* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter
Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 16,84725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.