Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis 37/4 Erdungs-Bandschelle 412mm f.Rohr-D175-114mm Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0134208
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     37/4
EAN/GTIN:
     4011126030105
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Banderdungsschellen
Erdungs Anschlussklemme
Kurzschließvorrichtung Anschlusskle...
Erdungs-Bandschelle mit Universal-Anschlussklemme, für Längs- und Querverbindungen in trockenen Innenräumen, verwendbar für Rohrleitungen aus verzinktem Stahl, Kupfer und rostfreiem Edelstahl. Schellenbreite : 55 mm Bandbreite : 23 mm Bandlänge : 412 mm für Rohr-Ø : 17,5 - 114 mm für Leiterquerschnitte : 1 x 2,5 mm² - 1 x 16 mm² Werkstoff Bügel : Messing, vernickelt Werkstoff Schellenband : Bronze, vernickelt Werkstoff Schrauben : Stahl, verzinkt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
15
10
€ 4,98*
ab € 2,2622*
€ 3,1022*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,5058*
€ 3,4058*
2 Tage
176
1
€ 4,99*
ab € 2,50*
€ 3,72*
16 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,2853*
€ 4,4677*
Lager 1886
40
10
€ 6,40*
ab € 3,5421*
€ 4,7521*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,7521*
€ 5,655
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6021*
€ 5,4765
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3421*
€ 5,1671
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5421*
€ 4,2151
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,521* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
37/1
ab € 1,5481*
Ähnlich
HKL
37/6
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.