Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0146468 Herst.-Nr.: 00006325 EAN/GTIN: 4250047748830 |
| |
|
| | |
| NV-Einbaustrahler rund schwenkbar 30° ohne Sprengring Farbe: alu matt Material: Aluminium Bestückung: 1x GX5,3 QRCBC51 50Wmax. Deckenausschnitt: 68mm Durchmesser: 82mm Einbautiefe: 55mm Deckeneinbau über Spannfeder Schutzart: IP20 Schutzklasse: III |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckeneinbauleuchten, Deckeneinbaustrahler, Einbaudeckenleuchte, Downlight, Einbau Downlight, Einbau-Halogenstrahler, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Halogenlampe GX5.3, Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, LED Niedervolt Reflektorlampe, Smart Home Deckeneinbaulampe, Smart Home Deckeneinbauleuchte, Smart Home Deckeneinbaustrahler, Smart Home Einbaudeckenleuchte, Smart Home Wandlampe, Smart Home Wandleuchte, brumberg downlight weiss 12v, einbauleuchte led, einbauleuchte led 55mm |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 9,71* | € 13,55* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 9,72* | € 13,56* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 9,78* | € 13,65* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,98* | ab € 9,96* | € 13,90* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 10,08* | € 14,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|