Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NV-Einbaustrahler 50W rund alu GX5,3 12VAC 0063.25


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-4116375
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00006325
EAN/GTIN:
     4250047748830
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Einbaustrahler, GX5,3, alu matt, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät. Schutzklasse: III, Außendurchmesser: 82 mm, Fassung: GX5,3, Gehäusefarbe: Aluminium, Spannungsart: AC/DC, mit Bewegungsmelder: false, geeignet für Lampenleistung: 50 W, Betriebsgerät: elektronischer Trafo, geeignet für Wandmontage: false, mit Lichtsensor: false, geeignet für Pendelaufhängung: false, Polzahl: 2, Höhe/Tiefe: 3 mm, Werkstoff des Gehäuses: Aluminium, Leuchtmittel: LED nicht austauschbar, Lichtaustritt: direkt, Lichtverteilung: symmetrisch, Werkstoff der Abdeckung: ohne Abdeckung, Nennspannung: 12 V, Schutzart (IP): IP20, mit Leuchtmittel: false, Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich: false, geeignet für Anzahl der Lichtquellen: 1, geeignet für Einbaumontage: true, mit Betriebsgerät: false, geeignet für Aufbaumontage: false, Oberfläche gebürstet: true, Max. Systemleistung: 50 W, Verstellbarkeit: schwenkbar, geeignet für Traversenmontage: false, geeignet für Stromschienenmontage: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Dimmung 0-10 V: false, Dimmung 1-10 V: false, Dimmung DALI: false, Dimmung DMX: false, Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): false, Dimmung LineSwitch: false, Dimmung herstellerspezifisch: false, Dimmung Netzspannungsmodulation: false, Dimmung Phasenabschnitt: false, Dimmung Phasenanschnitt: false, Dimmung programmierbar: false, Dimmung RF: false, Dimmung Sine Wave Reduction: false, Dimmung Touch and Dim: false, Dimmung Zigbee: false, Dimmung mit Push-button: false, Ohne Dimmfunktion: false, geeignet für Seilsystem: false, Dimmung DSI: false, Bedienung über Bluetooth: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Dimmung DALI-2: false, Farbtemperatur einstellbar: nein, Lichtstrom einstellbar: nein, Ausstrahlungswinkel einstellbar: nein, Austauschbares Betriebsgerät: true, Einbaudurchmesser: 68 mm, geeignet für Deckenmontage: false, Einbauhöhe/-tiefe: 55 mm: Ohne Sprengring Farbe: alu matt
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
0063.25
Ident Code:
00006325
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,70*
€ 13,41*
2 Tage
54
€ 5,90*
ab € 9,71*
€ 13,42*
Lager 5497
98
€ 4,98*
ab € 9,95*
€ 13,75*
3 Tage
60
€ 4,95*
ab € 10,00*
€ 13,82*
€ 4,00*
ab € 10,06*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
00536600
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.