Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 11061505 KRA-M6/21 1Wechsler 230VAC Koppelbaustein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0159445
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     11061505
EAN/GTIN:
     4250184122623
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Montagehalter Der Montagehalter für den montagefreundlichen und platzsparenden Einbau der Anschlussdosen in Brüstungskanäle zur Einhaltung der Biegeradien, wie sie bei Kupfer- und LWL-Datenkabeln gefordert werden. Drei verschiedene Befestigungsmöglichkeiten: • N-Nut-Befestigung, waage- und senkrecht passend zu Kanälen von Tehalit und Ackermann • Hutschienen-Befestigung, (Breite 35 mm) 52 mm (Bauhöhe) passend zu Kanälen, Rehau (Serie Signo) • Hutschienen-Befestigung, (Breite 35 mm) 50 und 55 mm (Bauhöhe) passend zu Kanälen von GGK, Licatec, Tago, Thorsmann Serie Inka mit Adapter TTI-N70 bzw. N215 Zur Trennung gegenüber netzspannungsführenden Teilen sind die Halter auch mit einsteckbarer Trennschale lieferbar. Die Halter sind für Kabelkanäle mit verschiedenen Innenhöhen verfügbar. Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar. Montagehalter für Anschlussdosen Hutschienenbefestigung Einbau waagerecht Ausführung: Hutschiene, 50 mm, mit Trennschale
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,54*
€ 13,25*
12 Tage
nicht lagernd
7
Frei Haus
ab € 11,70*
€ 15,16*
4
€ 6,95*
ab € 11,10*
€ 15,42*
1
€ 5,00*
ab € 11,10*
€ 15,47*
Lager 1886
2
1
€ 6,40*
ab € 11,87*
€ 16,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.