Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect KRA-M6/21, 1 Wechsler, 230 V AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT KRA-M6/21 Leistungsrelais Weiß
METZ CONNECT KRA-M6/21 Leistungsrelais Weiß
Artikel-Nr.:
     3461-40372613
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     11061505
EAN/GTIN:
     4250184122623
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Koppelbausteine dienen der sicheren Potentialtrennung zwischen Logik und Last., Anschluss mit Schraubklemmen, geschlossene, kompakte Baureihe, integrierte Schutzbeschaltung, sichere Trennung
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
11,2 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Interface-Relais, Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, industrierelais btr, industrierelais, 11061505, 1 Wechsler, BTR Netcom, BTR Relais, Elektromechanisch, Interfacebaustein, Interfacetechnik, Koppelbaustein, Relaiskoppler, Relaismodul
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 11,89*
€ 13,66*
1
€ 5,00*
ab € 11,14*
€ 15,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 11,14*
€ 15,37*
4 Tage
5
1
€ 6,40*
ab € 11,81*
€ 16,24*
1
€ 3,90*
ab € 12,55*
€ 17,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 75 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.