| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 2753I-1319793 Herst.-Nr.: 21110023 EAN/GTIN: 4021121505560 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Übersicht Kurzinfo | KATHREIN ESU 37 - Antennensteckdose - F (female), IEC (female), IEC (male) - einfach - 1 satellite socket, 1 TV socket, 1 radio socket | Gruppe | Steckdosen und Schalter | Hersteller | KATHREIN-Werke | Hersteller Art. Nr. | 21110023 | Modell | ESU 37 | EAN/UPC | 4021121505560 | Hauptmerkmale Produktbeschreibung | KATHREIN ESU 37 - Antennensteckdose | Produkttyp | Antennensteckdose - F-connector female, IEC connector female, IEC connector male - einfach - 1 satellite socket, 1 TV socket, 1 radio socket | Platzierung / Befestigung | Unterputzmontage | Befestigungsmodus | Schrauben oder Klemmen | Schutz | Überspannungsschutz | Kennzeichnung | EN 50083-2, EN 60728-11, EN 50607, EN 50494 | Ausführliche Details Allgemein | | Produkttyp | Antennensteckdose | Ausgangsanschlusstyp | F-connector female, IEC connector female, IEC connector male | Anzahl Steckdose | 1 satellite, 1 TV, 1 radio | Anzahl der Aussparungen | 1 | Form | Quadrat | Platzierung / Befestigung | Unterputzmontage | Befestigungsmodus | Schrauben oder Klemmen | | | Verschiedenes | | Schutz | Überspannungsschutz | Kennzeichnung | EN 50083-2, EN 60728-11, EN 50607, EN 50494 | Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 0,1 kg | Produkttyp: | Antennensteckdose | Ausgangsanschlusstyp: | F-connector female, IEC connector female, IEC connector male | Anzahl Steckdose: | 1 satellite, 1 TV, 1 radio | Anzahl der Aussparungen: | 1 | Form: | Quadrat | Platzierung / Befestigung: | Unterputzmontage | Befestigungsmodus: | Schrauben oder Klemmen | Schutz: | Überspannungsschutz | Kennzeichnung: | EN 50083-2, EN 60728-11, EN 50607, EN 50494 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SAT-Antennendose, SAT-Dose, SAT/TV/RF-Antennendose, SAT/TV/RF-Dose, TV/RF-Antennendose, TV/RF-Dose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, sat-antennendose kathrein, sat-antennendose, kathrein, 21110023, buchse, antennensteckdose, stecker, einfach, satellitendose, tvdose, radiodose, dose, radio, 405020, antennendurchgangsdose, frequenzbereich, 472.150mhz, ausgänge:, satf, gleic, stück, einkabelsteck, 3fach, durchgang, 17db, antennendose, einkabelrichtkopplerdose, esu37 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |