Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merten MEG5171-0000 Universal-Dimmer- Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0270459
Hersteller:
     Merten
Herst.-Nr.:
     MEG5171-0000
EAN/GTIN:
     4042811164652
Suchbegriffe:
Dimmer
Glühlampen-Dimmer
Halogenlampen-Dimmer
SmartHome Dimmer
Für ohmsche, induktive oder kapazitive Lasten, z. B. Glühlampen, dimmbare LED-Lampen, dimmbare gewickelte Trafos oder dimmbare elektronische Trafos. (Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt). Der Universaldimmer erkennt automatisch die angeschlossene Last. Keine Mischlasten anschließen. Mit Krallen- und Schraubbefestigung. Mit Schraubklemmen. Funktionen: -Schalten und Dimmen von einem Ausgang. Es wird durch das Modul die Art und Weise festgelegt, wie die Funktion des Einsatzes genutzt wird. Externe Ansteuerung über einen PlusLink Eingang. Überlast- und kurzschlussfest. Softstart. Memory-Funktion. Nennspannung: AC 220/230 V, 50/60 Hz. Anschlussquerschnitt: max. 2x2,5 mm². Absicherung: 16 A-Leitungsschutzschalter. Neutralleiter: nicht erforderlich. Schaltleistung mit Taster-Modul Basic und Comfort: LED Lampen: 7-210 W (Phasenabschnitt). 7-50 W (Phasenanschnitt). Glühlampen: 10-420 W. Halogenlampen: 10-420 W (230 V). 30-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo). 10-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Schaltleistung mit Taster-Modul Comfort Plus, Wiser Taster-Modul, Drehregler, Zeitschaltuhr, Argus: LED Lampen: 14-210 W (Phasenabschnitt). 14-50 W (Phasenanschnitt), RL-LED-Modus nur einstellbar über Wiser Room App und ab Dimmer-Einsatz-Version 0B. Glühlampen: 20-420 W. Halogenlampen: 20-420 W (230 V). 40-420 VA (NV mit dimmbarem gewickeltem Trafo). 20-420 VA (NV mit dimmbarem elektronischem Trafo). Zu komplettieren mit: Taster-Modul Basic, 1fach System M MEG5110-0300, System Design MEG5110-60xx Taster-Modul Basic, 2fach System M MEG5120-0300, System Design MEG5120-60xx Taster-Modul Comfort, 1fach System M MEG5111-0300,. System Design MEG5111-60xx Taster-Modul Comfort, 2fach System M MEG5121-0300, System Design MEG5121-60xx Taster-Modul Comfort Plus mit IR, 1fach System M MEG5112-0300. Taster-Modul Comfort Plus, 2fach System M MEG5122-0300. Wiser Taster-Modul, 1fach System M MEG5113-0300, System Design MEG5113-60xx Wiser Taster-Modul, 2fach System M MEG5123-03x
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 67,73*
€ 85,17*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 67,82*
€ 85,27*
€ 3,50*
ab € 67,93*
€ 85,40*
Frei Haus
ab € 69,79*
€ 87,52*
1 Tag
19
€ 5,90*
ab € 70,84*
€ 88,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,27*
€ 101,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,55*
€ 94,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,68*
€ 91,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,82*
€ 80,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Merten
MEG5711-6052
ab € 98,34*
Zubehör
Merten
MEG5710-6036
ab € 36,63*
Zubehör
Merten
MEG5710-6050
ab € 41,92*
Zubehör
Merten
MEG5172-0000
ab € 91,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.