Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexa RQGZ1-M AD28,5-M32 Schnellver- schraubung f.Wellschlauch sw 15109028232


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0271904
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109028232
EAN/GTIN:
     4025113198020
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: schwarz (auch in grau lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 5,421*
€ 6,991*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,4284*
€ 6,9984*
10
€ 5,95*
ab € 6,03111*
€ 7,75111*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0711*
€ 7,8011*
Lager 1886
38
1
€ 6,40*
ab € 5,53708*
€ 7,93708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93708*
€ 9,44513
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87708*
€ 9,37373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,50708*
€ 8,93343
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,12708*
€ 8,48123
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,75708*
€ 8,04093
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,53708*
€ 6,58913
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 198,52*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 273,69*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 111,34*
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,99*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,99*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 165,84*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 258,33*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 151,59*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,05*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,53*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,53*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 3,01*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 166,77*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 286,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.