Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co ROHRflex PA 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99203577
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10233232023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
ROHRflex Kunststoff-Wellschläuche
Vollkunststoff-Schutzschlauch, innen und außen gewellt, schmales oder breites Profil, Standard, für nahezu alle Anwendungen, V0 (UL 94), EN 45545-2 (HL3)
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Gewicht
90 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Merkmale
Typ
Kunststoffrohre
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamide 6 (PA 6)
Flammhemmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 150 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 198,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 3,974* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 229,78*
€ 273,4382
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 225,76*
€ 268,6544
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 219,37*
€ 261,0503
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 215,51*
€ 256,4569
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 198,70*
€ 236,453
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15020055225
ab € 2,6064*
Zubehör
Flexa
15020055228
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15109028232
ab € 5,451*
Zubehör
Flexa
15020049221
ab € 64,38*
Zubehör
Flexa
15109028025
ab € 53,70*
Zubehör
Flexa
15020055025
ab € 2,5964*
Zubehör
Flexa
15020055028
ab € 64,38*
Zubehör
Flexa
15020049021
ab € 64,45*
Zubehör
Flexa
15109028032
ab € 5,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.