| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0290468 Herst.-Nr.: Ei650iC-3XD EAN/GTIN: 5099383004687 |
| | |
|
| | |
| 10-Jahres-Rauchwarnmelder nach dem Streulichtprinzip, fest eingebaute 3V-Lithiumbatterie, optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei600MRF (separat erhaltlich), oder drahtvernetzbar, AudioLINK-Funktion, Komfort-Identifikation, Diagnosefunktion, Ereignisspeicher, 12h-Signalunterdruckung, gro?er Test-/Stummschaltknopf, anschwellende Testlautstarke, ohne LED-Blinken, schlafzimmertauglich, automatische Verschmutzungskompensation, Demontagesicherung, Qualitatssiegel Q, gepruft und zertifiziert nach DIN EN 14604, zur Verwendung nach DIN 14676-1, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,05* | € 36,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,15* | € 36,15* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 27,21* | € 36,24* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 27,53* | € 36,59* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,52* | € 36,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|