| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B005H31 Herst.-Nr.: EI650IC-3XD EAN/GTIN: 5099383004687 |
| |
|
| | |
| Rauchmelder Funk VdS ws autark 10J Batt VdS anerkannt Standalone opt 85dB EI650IC Weitere Informationen: | | Art des Test-/Pauseknopfes: | Kombination | Batterielebensdauer: | 10 J | Durchmesser: | 115 mm | Farbe: | weiß | Geeignet für Kanalbefestigung: | ja | Höhe/Tiefe: | 45 mm | Kabeleinführung: | von unten und seitlich | Lautstärke: | 85 dB(A) | Max. Anzahl vernetzbar: | 0 | Mit Q-Label: | ja | Mitgelieferte Batterie: | ohne | Montageart: | Aufbau | Primärstromversorgung: | Batterie/Akku | RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 | Schutzart (IP): | IP2X | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Standalone: | ja | VdS anerkannt: | ja | Vernetzbar über Funk (optional): | ja | Vernetzbar über Kabel: | ja | Versorgungsspannung DC: | 3 - 3 V | Wirkprinzip: | optisch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SmartHome Feuermelder, SmartHome Rauchmelder, ei electronics funk rauchmelder, rauchmelder funk, rauchmelder, Automatischer Brandmelder, Brandmelder, Flammenmelder, Fotoelektronischer Rauchmelder, Heimrauchmelder, Infrarot-Melder, Ionisations-Rauchmelder, IR-Melder, Optischer Rauchmelder, Temperaturmelder, Thermo-Differenzialmelder, Thermo-Maximalmelder, UV-Melder, Wärmemelder |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 26,05* | € 36,14* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,15* | € 36,15* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 27,21* | € 36,24* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 27,53* | € 36,59* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 27,52* | € 36,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|