Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 1502557724-E fix splice 24xLC-Dupl. OM3 Patchfeld Festeinbau OpDAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0311329
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     1502557724-E
EAN/GTIN:
     4250184172000
Suchbegriffe:
LWL Patchkabel LC Stecker auf LC St...
LWL Patchpanel
Patchpanel
Breakoutbox
OpDAT fix Patchfeld 24xLC-D (Keramik, aqua) Pigtails OM3 eingelegt und abgesetzt • 19, 1HE LWL-Patchfeld für Festeinbau • leichte Aluminium-Konstruktion mit Stahlblech Frontplatte in RAL7035 • bestückt mit LC-D Kupplungen • nicht belegte Ausbrüche mit Blindstopfen verschlossen • abnehmbare Frontplatte zur einfachen Adaptermontage • servicefreundliche, verschraubte Abdeckung • Einbautiefe 240 mm (ohne Verschraubung und ohne Kupplungen) • Kabeleingang rückseitig links und rechts gerade mit beiliegender PG16 Verschraubung • Kompaktaderpigtail ø 0,9 mm, Länge 2,0 m • Pigtails in Standardspleißkassette mit Crimpspleißhaltern eingelegt und abgesetzt • Pigtails gereinigt und in Kupplungen eingesteckt
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 266,59*
€ 304,48*
36 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,53*
€ 305,04*
Lager 1886
4
€ 6,40*
ab € 267,77*
€ 306,21*
Frei Haus
ab € 267,92*
€ 307,42*
3 Tage
8
€ 4,95*
ab € 274,18*
€ 313,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,21*
€ 364,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,47*
€ 361,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 291,30*
€ 346,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,71*
€ 341,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,77*
€ 318,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
150811M20-E
ab € 0,82*
Zubehör
Metz Connect
150811M25-E
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.