Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wisi Koaxialkabel MK 96A 0101 6,8mm 3fach geschirmt 100m Spule


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0324709
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75316
EAN/GTIN:
     4010056753160
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das hochwertige 3-fach geschirmte Koaxialkabel MK 96 A eignet sich mit seinen technischen Spitzenwerten optimal für den flexiblen Einsatz bei Sat- und BK-Installationen sowie Terrestrik und Multimedianwendungen. Es übertrifft die Forderungen der Klasse A+ (EN 50117-2-4) und bietet mit seinem hohen Schirmungsmaß von 120 dB besten Schutz der übertragenen TV-Signale in allen Einsatzszenarien gegen äußere Störeinflüsse. Mit seinen Maßen von 6,8 mm Durchmesser beim PVC Außenmantel eignet sich das MK 96 A bestens für die passgenaue, einfache Installation mit WISI-Steckersystemen sowie handelsüblichem Verbindungszubehör.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 67,97*
€ 87,49*
€ 5,00*
ab € 72,23*
€ 92,76*
Lager 1886
5
€ 6,40*
ab € 75,203*
€ 96,463*
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 96,463*
€ 114,79097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 95,433*
€ 113,56527
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,753*
€ 107,99607
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 87,373*
€ 103,97387
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,203*
€ 89,49157
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,75203* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.