Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISI Koaxialkabel 100m Trommel MK96A0101 120dB Dca,s3,d2,a3 Vodafone


Menge:  Packung  
Produktinformationen
WISI Koaxialkabel 100m Trommel MK96A0101 120dB Dca,s3,d2,a3 Vodafone
WISI Koaxialkabel 100m Trommel MK96A0101 120dB Dca,s3,d2,a3 Vodafone
Artikel-Nr.:
     4981-5382595
Hersteller:
     WISI Communications
Herst.-Nr.:
     75316
EAN/GTIN:
     4010056753160
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Das MK 96 A 0101 ist ein 75 Ohm Koaxialkabel für die Hausinstallation. Die hochwertigen Materialien und 3- fache Schirmung, mit einem Schirmungsmaß von 120 dB, stellen eine störungsfreie Übertragung in Verteilsystemen für Kabel-, Terrestrisches- und Satellitenfernsehen sicher. Das MK 96 A ist freigegeben von Vodafone Kabel Deutschland (gemäß KDG 1 TS 153) und ideal für die Installation in rückkanalfähigen multimedialen Hausverteilnetzen. Der Innenleiter besteht aus reinem Kupfer und ermöglicht beste elektrische Werte sowie eine hohe Betriebssicherheit. Mit der Brandklasse Dca, s3, d2, a3 entspricht das MK 96 A der Europäischen Bauproduktenverordnung Nr. 305/2011. Der PVC-Außenmantel ist installationsfreundlich und kompatibel mit dem WISI-Steckersystem sowie handelsüblichem Verbindungszubehör. Allgemeine Daten Installation Hausinstallation Schirmungsmaß Klasse A+, nach EN 50117-2-4 Farbe weiß Länge 100 m Brandklasse Dca, s3, d2, a3, nach BauPVO (EN 50575) Auf
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,11*
€ 87,63*
€ 5,00*
ab € 72,23*
€ 92,76*
2 Tage
5
€ 6,40*
ab € 75,203*
€ 96,463*
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 87,63*
€ 104,2797
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 86,79*
€ 103,2801
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 82,32*
€ 97,9608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,34*
€ 94,4146
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,11*
€ 81,0509
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,6811* pro Meter)
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,89*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.