| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0408565 Herst.-Nr.: VH06262 EAN/GTIN: 4250939300573 |
| |
|
| | |
| Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH ist für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt geeignet. Die Infrarotheizung Vitramo VH06262 ist auch die passende Rasterdeckenheizung für die abgehängte Moduldecke oder Rasterdecke (sogenannte Odenwalddecke) und geeignet zum Einlegen in eine Systemdecke mit dem Achsmaß 625 mm. Die in Deutschland gängige Abmessung der Systemdecke ist 625 x 625 mm. International sind 600 x 600 mm üblich (Preis des hierfür geeigneten VH06060 auf Anfrage). Das effektive und trotzdem kleinformatige Vitramo-Deckenheizelement erwärmt strahlungsorientiert Wände, die den Raum umschließen und den Fußboden so differenziert, dass diese untereinander nur geringe Temperaturunterschiede aufweisen. Erst im Kontakt mit den warmen Oberflächen erwärmt sich gleichmäßig und beinahe strömungsfrei die Raumluft. Dadurch werden die Voraussetzungen der Wohnbehaglichkeit ohne unnötigen Energieeinsatz erreicht. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH wird im Sandwich-Aufbau produziert. Sie besteht aus einer Einscheiben-Sicherheitsglasscheibe (ESG-Glasscheibe aus Weißglas, eisenoxidarm, satiniert, 5mm dick, Standardfarbe der Oberfläche weiß ähnlich RAL 9010), die rückseitig durch eine Heizschicht, die elektrische Energie in Wärme umwandelt, erwärmt wird. Diese Schicht ist glasfaserverstärkt in eine Kunststoffmasse eingebettet. Die Rückseite ist hochwirksam wärmegedämmt und durch eine Aluminiumabdeckung, die auch die Seiten umschließt, komplettiert. Oberflächentemperatur max. 190 °C bei einer Umgebungstemperatur von 20 °C. Durch die hochwirksame Dämmung auf der Rückseite erreichen Decken-Heizelemente einen sehr hohen Strahlungswirkungsgrad im Raum. Für den Netzanschluss sind passend zu der lose mitgelieferten Anschlussbuchse die Heizelemente mit einem Stecker am Gerätedeckel ausgestattet. Für den Betrieb als ortsfestes |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 379,57* | € 447,10* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 382,87* | € 451,48* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 390,82* | € 456,82* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 395,41* | € 462,95* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 431,04* | € 505,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|