Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Decken-Heizelement 618x618x26mm 810W VH06262


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Rückseite
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517K-39159884
Hersteller:
     Vitramo
Herst.-Nr.:
     VH06262
EAN/GTIN:
     4250939300573
Suchbegriffe:
Deckenheizung
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel

Decken-Heizelement 618x618x26mm 810W VH06262

Als Infrarotheizung wird das Decken-Heizelement ortsfest zur Beheizung geschlossener Räume im Wohn- und Arbeitsumfeld eingesetzt. Die Decken-Infrarotheizung der Baureihe VH ist für die Aufputz-Montage an der Decke oder an Seilen abgehängt geeignet. Die Infrarotheizung Vitramo VH06262 ist auch die passende Rasterdeckenheizung für die abgehängte Moduldecke oder Rasterdecke (sogenannte Odenwalddecke) und geeignet zum Einlegen in eine Systemdecke mit dem Achsmaß 625 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Deckenstrahler
Montageart:
Aufbau
Spannung:
220..240 V
Anzahl der Heizstufen:
1
Leistungsstufe AUS:
nein
Min. Heizleistung:
810 W
Max. Heizleistung:
810 W
Min. Montagehöhe:
1,8 m
Max. Montagehöhe:
4 m
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 376,19*
€ 442,14*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 387,58*
€ 456,30*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 394,01*
€ 462,25*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 432,71*
€ 503,76*
€ 5,95*
ab € 436,49*
€ 508,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,25*
€ 550,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,59*
€ 545,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,40*
€ 501,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,01*
€ 468,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.