Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0436093 Herst.-Nr.: 35720 EAN/GTIN: 4015162357202 |
| |
|
| | |
| Funk-Außensirene Grundmodul ohne Abdeckung, signalisiert akustisch sowie optisch Alarme, Status von Schaltausgängen und die Systemaktivierung. Lautstärke der Piezosirene: 110 dB(A) (bei neuer Batterie). Belegt eine Adresse im System 9000. Spannungsversorgung: Lithiumbatterie 3,6V / 13Ah Typ 9000AS-BAT-SAFT (bis zu 2 Stück können eingesetzt werden, nicht mitgeliefert, müssen mitbestellt werden, Art.Nr. 35725). Lebensdauer der Batterie bis zu 4 Jahre, Funkfrequenz: 868MHz, interne Antenne mit der Anschlussmöglichkeit einer externen Antenne 9000ANT1, Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C, Schutzart: IP44. Als bidirektionale Komponente besteht keine Unterstützung über einen Funk-Repeater 9000FR. Abmessungen (mit Abdeckung): 200 x 300 x 70mm. Abdeckung in Edelstahl oder weiß zusätzlich erforderlich (9000AS-ST / 9000AS-AW). |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 113,34* | € 138,57* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 113,07* | € 139,12* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,82* | € 155,97* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 128,44* | € 156,33* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 136,68* | € 166,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|