Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blinklicht LED rt 90dB IP20 DC Aufb 30A 9000AS-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Indexa System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B
Indexa System 9000 Funk-Außensirene Grundmodul 9000AS-B
Artikel-Nr.:
     262-C972B57
Hersteller:
     Indexa
Herst.-Nr.:
     35720
EAN/GTIN:
     4015162357202
Suchbegriffe:
Außensirene
Blinkleuchte
Blinklicht
Funkaußensirene
Blinklicht LED rt 90dB IP20 DC Aufb 30A 9000AS-B
Weitere Informationen:
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des optischen Signals:
Blinklicht
Geeignet für Wandmontage:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
90 dB dB
Leuchtmittel:
LED
Mit Kontakt:
ja
Montageart:
Aufbau
Nennspannung:
3.6 - 4.8 V V
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
30 A A
Weitere Suchbegriffe: Alarmsirene, Sirene, SmartHome Sirene, indexa außensirene, außensirene, sirene 110db, Alarmierung, Alarm-Kennleuchte, Alarmleuchte, Alarmlicht, Blaulicht, Blitzleuchte, Blitzlicht, Blitzlicht-Hupe, Blitzlicht-Summer, Dauerlicht, Drehspiegelleuchte, Gummileuchte, Gummi-Warnleuchte, Hupe mit Warnlicht, Kombisignalgeber, Kompaktalarmierung, Leuchte, Lichtsignal, Optisches Signalgerät, Optisches/Akustisches Signalgerät, Rundumkennleuchte, Rundumleuchte, Signalgeber, Signalgerät, Stroboskop-Lichtsignal, VdS-Kompaktalarmierung, Warnleuchte, Warnlicht, Warnlicht-Hupe, Warnlicht-Summer, Warnmelder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 112,93*
€ 138,52*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 120,51*
€ 147,88*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 123,01*
€ 157,95*
€ 3,50*
ab € 131,14*
€ 160,43*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 136,36*
€ 165,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 163,86*
€ 194,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,49*
€ 187,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,82*
€ 178,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,36*
€ 162,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.