| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0438173 Herst.-Nr.: 40304 EAN/GTIN: 8010152403040 |
| |
|
| | |
| SEM ist eine Industrie Signalhupe entwickelt für das Signalisieren von Störungen oder Alarmierung. Elektronische Ausführung für den Dauerbetrieb (SEM PLUS) auch lieferbar. Spannung: SEM: 12V DC, 24V DC, 110V DC, 240V DC , 6/8V AC, 12V AC, 24V AC, 48V AC, 110V AC, 240V AC +/-10% (AC: 50/60 Hz), SEM PLUS: 12/24V DC +/-10%, Mechanische Eigenschaften: ABS Gehäuse, Polycarbonat Haube. Schraubbefestigung (Schrauben nicht im Lieferumfang enthalten). Allgemeine Merkmale: Betriebstemperatur: -30° +50°C Schutzart: IP43, SEM: Betrieb ON 1 Min | OFF 10 Min SEM PLUS: Dauerbetrieb, Schutzklasse II, Akustische Eigenschaften: SEM: Elektromagnetische Einheit mit vibrierender Membran | Dauerton Frequenzen: 650+/-50Hz (DC) - 300/7000Hz (AC), SEM PLUS: elektronische betriebene Magnetodynamische Einheit Frequenz: 850+/-50Hz |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 18,72* | € 26,10* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 18,73* | € 26,42* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 23,30* | € 31,69* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,36* | € 32,97* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 30,32* | € 40,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|