Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz 13084U2088-E Patchkabel 2m weiß Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG26


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0558278
Hersteller:
     BTR METZ CONNECT
Herst.-Nr.:
     13084U2088-E
EAN/GTIN:
     4251122199790
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Patchkabel Cat.6 Ultraflex500 VoIP AWG 26 2,0 m weiß optimale Lösung bei Platzmangel besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EASysteme vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7 zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1 - 1 Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF Kabelmantel LSHF(LSOH), halogenfrei sehr kurze Knickschutztülle besonders geeignet für VoIP Endgeräte Biegeradius von bis zu 10 mm möglich deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1886
434
€ 6,40*
ab € 8,03*
€ 11,02*
€ 5,46*
ab € 8,11*
€ 11,13*
€ 4,99*
ab € 8,14*
€ 11,17*
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.