Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
METZ CONNECT Patchkabel Kat.6 (Class E) S/FTP, Ultraflex500 VoIP, AWG 26, LSOH, weiß, 2 m
Artikel-Nr.:
     337-21.15.4202
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     13084U2088-E
EAN/GTIN:
     4251122199790
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Doppelt geschirmtes halogenfreies Twisted-Pair-Patchkabel der Kategorie 6 mit geschirmten RJ45-Steckern auf beiden Seiten.
Das optimale Netzwerkkabel bei Platzmangel, besonders geeignet für ungeschirmte und geschirmte Class EA Systeme.

  • Vollgeschirmtes Cat.6 Patchkabel AWG 26/7
  • Zwei geschirmte RJ45-Stecker, Beschaltung 1:1
  • Kabeltyp: S/FTP 4x2xAWG 26/7 PIMF
  • Kabelmantel LSHF (LSOH), halogenfrei
  • Sehr kurze Knickschutztülle
  • Besonders geeignet für VoIP Endgeräte und enge IP-Kameragehäuse
  • Biegeradius von bis zu 10 mm möglich
  • Deutlich längere Haltbarkeit als Standard-Patchkabel
  • Problemlos bis zu 8500 Bewegungszyklen unter Belastung
Weitere Informationen:
Hersteller:
METZ CONNECT
Produktgruppe:
Twisted Pair Kabel
Produkttyp:
S/FTP-PiMF-Patchkabel
Farbe:
weiß
Länge:
2 m
Schirmungstyp:
SFTP
Übertragungsqualität:
Cat6 / Class E
Component-Level zertifiziert:
ja
Impedanz:
100 Ohm
Anzahl Adern:
8
Aderntyp:
Litze
Gekreuzt:
nein
Belegung:
1:1
Rasthebelschutz:
nein
Knickschutztülle:
angespritzt
Farbe (Tülle):
weiß
Kabel LSOH:
ja
Seite 1 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Betriebstemperatur max.:
70 °C
Gewicht:
91 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
200 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.093 kg
Bruttogewicht:
0,093
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
1.46
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6 s/ftp 2 m weiss, patch kabel, patch-kabel sftp, LS0H, Twisted-Pair-Kabel, lankabel, LAN, 250MHz, geschirmt, SFTP, Kat.6, RJ45, Component-Level-Tested, PiMF-kabel, LSZH, stecker, Gigabit, TP-Kabel, Netzwerk, BTR, METZCONNECT, pimf, twistedpairkabel, anschlusskabel, flammwidrig, Internetkabel, raucharm, CAT6, patchkabel, metz-connect, RJ45Kabel, LSOH, S/FTP, kabel, Netzwerkanschlusskabel, Halogenfrei, Cat.6, Ethernet, RJ45-Kabel, Lan-Kabel, Netzwerkkabel, STP, TwistedPair
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
434
€ 6,40*
ab € 8,03*
€ 11,02*
€ 5,46*
ab € 8,11*
€ 11,13*
€ 4,99*
ab € 8,14*
€ 11,17*
Lager 337
Frei Haus
ab € 8,23*
€ 11,30*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 8,72*
€ 11,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,30*
€ 13,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,23*
€ 9,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.