Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brumberg 53603070 LED-Alu-Profil L2000 mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0563602
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     53603070
EAN/GTIN:
     4251433912583
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Anbauprofil, weiß. Zur optimalen Befestigung des Profiles eignen sich die Halter 53003000 53006000. Zur Verbindung von zwei Profilen ist der Verbinder 53007000 optimal geeignet. In Verbindung mit den Profilabdeckungen 53402000 53402070 53402080 53432070 kann sowohl ein zusätzlicher mechanischer Schutz als auch eine optimale Lichtverteilung erreicht werden. Das zugehörige Endkappen-Set steht unter 53057070 zur Verfügung. Zusätzlich kann mit dem Eckerbinder 53059070 mühelos ein 90°-Winkel realisiert werden. Montageart: Anbauprofil, Material: Aluminium, Abmessung Profil: L: 2.000 mm x B: 23 mm x H: 25,1 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 32,89*
€ 32,89*
€ 5,46*
ab € 27,43*
€ 37,43*
Lager 1886
29
€ 6,40*
ab € 27,68*
€ 37,55*
€ 3,90*
ab € 28,50*
€ 38,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 29,05*
€ 39,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,55*
€ 44,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,90*
€ 43,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brumberg Leuchten
53003000
ab € 2,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53007000
ab € 5,03*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53057070
ab € 1,85*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402070
ab € 9,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53432070
ab € 24,25*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53402000
ab € 9,55*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53059070
ab € 15,17*
Zubehör
Brumberg Leuchten
53006000
ab € 19,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.