Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZVK EasyLan KupferPatchkabel Kat6A LED Kat 6A gesch.gelb 1,0m CS1OYADAD0010


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1886-M0564970
Hersteller:
     ZVK
Herst.-Nr.:
     CS1OYADAD0010
EAN/GTIN:
     4055516008015
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Das DualBoot® LED Patchkabel ist besonders für den Einsatz in Büros, Industrie und Rechenzentren entwickelt worden. Durch den robusten Kabelaufbau ist gewährleistet, dass die elektrischen Übertragungsparameter nur durch Gewaltanwendung beeinflussbar sind. Der verwendete Kombischirm (PiMF + Geflecht mit 65% Bedeckung) zusammen mit den 360° geschirmten RJ45-Steckern bietet ein Höchstmaß an Datensicherheit. Das patentierte Verfahren zur einfachen Zuordnung der Stecker zueinander erhöht die Betriebssicherheit erheblich, ein unbeabsichtigtes Ziehen der Patchleitungen wird nahezu ausgeschlossen. Nach der Kontaktierung einer Patchkabelseite mit dem Detektor werden beide RJ45-Gehäuse optisch angeregt und leuchten somit. Die Dienstzuordnung kann nachträglich durch Anbringung einer Farbmarkierung erfolgen, zusätzlich kann zur automatischen Netzwerkerkennung ein RFID nachgerüstet werden.
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 5,60*
Lager 1886
197
1
€ 6,40*
ab € 4,23*
€ 6,40*
1
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,03*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 5,47*
€ 7,58*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1886
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1886
Versand: Lager 1886
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 80,00*
€ 6,40*
Mindestbestellwert: € 80,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0010
ab € 4,09*
Ähnlich
Sacon
442621,010
ab € 11,63*
Ähnlich
Sacon
442621,050
ab € 3,77*
Ähnlich
Sacon
442621,200
ab € 5,74*
Ähnlich
Sacon
442621,300
ab € 5,82*
Ähnlich
Sacon
442621,500
ab € 7,48*
Ähnlich
Sacon
442621,700
ab € 10,50*
Ähnlich
Sacon
442622,010
ab € 11,61*
Ähnlich
Sacon
442622,050
ab € 4,20*
Ähnlich
Sacon
442622,200
ab € 5,40*
Ähnlich
Sacon
442622,300
ab € 5,83*
Ähnlich
Sacon
442622,500
ab € 8,57*
Ähnlich
Sacon
442622,700
ab € 10,49*
Ähnlich
Sacon
442623,010
ab € 11,65*
Ähnlich
Sacon
442623,050
ab € 4,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.