Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Easylan DualBoot® LED Patchkabel, Kat. 6A ISO/IEC, geschirmt, gelb 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sacon 442622,1 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Sacon 442622,1 Netzwerkkabel Gelb 1 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     3461-40274481
Hersteller:
     EasyLan
Herst.-Nr.:
     CS1OYADAD0010
EAN/GTIN:
     4055516008015
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
EasyLan. DualBoot. LED Patchkabel, Kat. 6A (ISO/IEC), geschirmt, gelb, 4PPoE, 1,00m - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Lettland
Weitere Suchbegriffe: patchkabel kat.6a s/ftp gelb 1m, patch kabel, patch-kabel sftp, CS1OYADAD0010, Patchkabel Kupfer, 1,00m, Anschlusskabel, Anschlussleitung, Anschlussschnur, Computerkabel, Computerleitung, DualBoot® LED, Kat.6A (ISO/IEC), Rangierkabel, Telefonkabel, Telefonschnur, gelb, geschirmt
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,10*
€ 5,60*
3 Tage
197
1
€ 6,40*
ab € 4,23*
€ 6,40*
1
Frei Haus
ab € 4,67*
€ 7,03*
16 Tage
unbekannt
5
€ 6,50*
ab € 5,47*
€ 7,58*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 8,30*
€ 11,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 56,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EasyLan
CS1OAADAD0010
ab € 4,09*
Ähnlich
Sacon
442621,010
ab € 11,63*
Ähnlich
Sacon
442621,050
ab € 3,77*
Ähnlich
Sacon
442621,200
ab € 5,74*
Ähnlich
Sacon
442621,300
ab € 5,82*
Ähnlich
Sacon
442621,500
ab € 7,48*
Ähnlich
Sacon
442621,700
ab € 10,50*
Ähnlich
Sacon
442622,010
ab € 11,61*
Ähnlich
Sacon
442622,050
ab € 4,20*
Ähnlich
Sacon
442622,200
ab € 5,40*
Ähnlich
Sacon
442622,300
ab € 5,83*
Ähnlich
Sacon
442622,500
ab € 8,57*
Ähnlich
Sacon
442622,700
ab € 10,49*
Ähnlich
Sacon
442623,010
ab € 11,65*
Ähnlich
Sacon
442623,050
ab € 4,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.