| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0669210 Herst.-Nr.: MTN6705-0008 EAN/GTIN: 3606481816962 |
| |
|
| | |
| Kombi Schalt-Jalousieaktor 8-fach, 16 A, REG, SpaceLogic KNX Schalt-Jalousie, 8-fach Master 8 Schaltausgänge 4 Jalousieausgänge:Die Funktion der Jalousie oder Schaltkanäle ist frei konfigurierbar. Alle Jalousie-Schaltausgänge können manuell über Taster bedient werden. Mit integriertem Buskoppler. Zur Montage auf DIN-Schienen TH35 nach EN 60715. Der Bus wird über eine Busanschlussklemme angeschlossen, eine Datenschiene ist nicht erforderlich. Erweiterung durch SpaceLogic KNX-Erweiterungen MTN6805-0008 möglich. Der Master steuert die Erweiterungen, ihre Stromversorgung und die Kommunikation mit dem Bus. Die Anzahl der Kanäle kann durch den kabel und werkzeuglosen Anschluss von SpaceLogic KNX Schalt Jalousie Erweiterungenerhöht werden. Es können maximal 2 Erweiterungen an den Master angeschlossen werden, so dass bis zu 24 Lasten geschaltet oder 12 Jalousieantriebe gesteuert werden können. Versorgungsspannungüber den Master: KNX-Bus, ca. 6,5 mA (Master), ca. 9 mA (Master + 1 Erweiterung), ca. 12,5 mA (Master + 2 Erweiterungen). Für das Erweitern der KNX-Installation durch SpaceLogic KNX-Erweiterungen (MTN6805-0008) braucht es keine weitere ETS-Applikation bzw. Eingriff in die KNX-Topologie. Allgemeine KNX-Softwarefunktionen: Energieeinsparung, Gerätesicherheit, Gerätezustand, manueller Betrieb, PIN-Code für Firmware-Update. Jedem Kanal kann in der Parametrierung ein beliebiger Name gegeben werden, um die Zuordnung der Gruppenadressen zu vereinfachen. Funktionen des Jalousie-/Rollladenaktors: -Laufzeit -Leerlaufzeit -Schrittintervall -Sperrfunktion -Bewegungsbereichsgrenzen -Wetteralarm -8-Bit-Positionierung für Höhe und Lamellen -16 Szenen, Status und Rückmeldefunktion pro Kanal. Funktionen des Schaltaktors:-Betrieb als Öffner/Schließer -programmierbares Verhalten für Download -Verzögerungsfunktionen für jeden Kanal -Treppenlichtzeitfunktion mit/ohne manuelle AUS-Funktion. Ausschaltvorwarnung für Treppenlichtzeitfunktion -16 Szenen pro Kanal, Zentralfunktion, Sperrfunkt |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 145,54* | € 173,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,14* | € 175,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 151,95* | € 182,28* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,11* | € 182,92* | | | | Lager 1886 | | | | | | € 6,40* | ab € 153,95* | € 183,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|