Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousieaktor KNX REG 8f 16A Schalten Funktion Schalten MTN6705-0008


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-B837I93
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     MTN6705-0008
EAN/GTIN:
     3606481816962
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
Jalousieschalter
Rolladenschalter
Jalousieaktor KNX REG 8f 16A Schalten Funktion Schalten MTN6705-0008
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Breite in Teilungseinheiten:
4
Busmodul abnehmbar:
ja
Funktion Schalten:
ja
KNX:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
8
Max. Schaltleistung:
2300 W W
Min. Tiefe der Gerätedose:
66 mm
Mit Busankopplung:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Montageart:
REG
Schaltstrom ohmsch:
16 A A
Schutzart (IP):
IP20
Stromart:
AC
Weitere Suchbegriffe: EIB-Jalousieaktor, KNX-Jalousieaktor, Nachschaltgerät, Schutztürwächter, Sicherheitsrelais, Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter, Aktor, Ausgabemodul, Azimuthsteuerung, Binärausgang, Bussystem-Jalousie-/Schaltaktor, Bussystem-Jalousieaktor, Feldbusaktor, Funk-Jalousieaktor, Jalousieausgang, Jalousieempfänger, Lichtkuppel, Rollladenaktor, Schaltaktor
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 144,55*
€ 175,77*
Frei Haus
ab € 147,16*
€ 177,37*
Frei Haus
ab € 152,26*
€ 184,39*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 153,35*
€ 185,02*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 154,04*
€ 185,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,77*
€ 209,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,13*
€ 195,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,50*
€ 192,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,55*
€ 172,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.