Der neue Lehrlingskoffer ECO PLUS überzeugt mit einer ausgezeichneten Premium-Bestückung, die keine Wünsche offen lässt! Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 mm. Gewicht: leer 3.450 g, bestückt 6.200 g. VDE-Telefonzange mit geraden Backen, 200 mm (10 0216). VDE-Seitenschneider, 160 mm (10 0574). DE-Schlitz-Schraubendreher: 3,0 x 0,5 x 100 mm (11 7702), 4,0 x 0,8 x 100 mm (11 7704), 5,5 x 1,0 x 125 mm (11 7705). VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Phillips PH 1 x 80 mm (11 7731), Phillips PH 2 x 100 mm (11 7732). VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher Pozidriv PZ 1 x 80 mm (11 7741), Pozidriv PZ 2 x 100 mm (11 7742). VDE-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil PZ FL 1 x 80 mm (11 7751), PZ FL 2 x 100 mm (11 7752). Abisolierwerkzeuge: Kabelmesser ohne Klinge, für Kabel von 8 bis 28 mm ø (12 1014), Abisolierzange SUPER 4 Plus von 0,2 bis 6 mm2 (10 0780). Innendosen-Stabentmanteler von 8 bis 13 mm ø (12 2027). Des weiteren sind die folgenden Qualitätswerkzeuge enthalten: Kabelschere DUOCUT (12 0108), Aderendhülsen-Presszange FLEXI-CRIMP 6 (10 1950), Spannungsprüfer, 2-polig (11 1442), 1000 V Sicherheits-Kabelmesser (12 1042). Taschensäge PUK, Spannweite 150 mm (12 0502), Schlosserhammer, nach DIN 1041/1193, 300 g (13 0804), Malerspachtel, Breite 40 mm (13 1324), Gipsmulde aus Weichgummi, ø 125 mm (14 0306), Wasserpinsel (14 0310), Laser-Entfernungsmesser, 20 m (21 1562), Schaltschrank-Wasserwaage 230 mm, Torpedoform, Horizontal-, Vertikal- und 45°-Libelle (21 1540), CIMCO-Baumarker, graphit (21 3150). |