Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein AVH 06 Außenantenne Terrest. VHF/BIII f.DAB+ 174-230MHz 207500001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-6163711
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     207500001
EAN/GTIN:
     4063242000890
Suchbegriffe:
DAB Antenne
Mastschellen
Rohrpfosten Schelle
Radio-Antenne
Aussenantenne, Terrest. Antenne VHF BIII fuer DAB Plus Empfang,  174 - 230  MHz, Gewinn typ. 4-6 dB, Mastschelle 22-55 mm, Anschluss F-Connector female, 75 Ohm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Radio-/Fernsehantenne
Länge:
1,01 m
Max. Gewinn:
6 dB
Empfangsbereich:
VHF
Anzahl der Frequenzbänder:
1
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 986
2
€ 6,50*
ab € 32,79*
€ 39,26*
€ 3,50*
ab € 49,50*
€ 60,64*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,51*
€ 44,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,81*
€ 43,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KATHREIN Digital Systems
BZD 40
ab € 67,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.