| |
|
| Artikel-Nr.: 1886-M0833034 Herst.-Nr.: 311 EAN/GTIN: 4024941347068 |
| |
|
| | |
| Kupplung INNOLINQ QC 16A 3p (2P+PE) 230V (200 - 250V~) 6h IP54 Frequenz: 50/60Hz Technische Kennfarbe: blau RAL 5015 Kontaktträger/Kontakte: die Kontakte sind Messing blank, der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material Maximaler Leiterquerschnitt: 2,5 qmm Gehäusematerial: Polyamid Anschlusstechnik: schraublose Federklemmtechnik als Käfigzugfederklemme mit KONTEX-ULTRA Kontakt Kabeleinführung: mit Kabelverschraubung Gerätefarbe: Klappdeckel dunkelgrau RAL 7012, Kragen blau RAL 5015, Kabelverschraubung dunkelgrau RAL 7012, Gehäusehaube dunkelgrau RAL 7012 Gerätehöhe: 157 mm, Gerätebreite: 59 mm, Gerätetiefe: 80 mm Halogenfrei: ja Sonstige technische Eigenschaften: dieses Produkt ist ohne Bleianteil, Mit MULTI-GRIP Kabelverschraubung und integrierter Zugentlastung, Die Verbindung der Gehäuseteile ist schraubenlos und wird durch einen Rastverschluß arretiert. Ein Öffnen mittels Schraubendreher ist möglich, Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 8mm bis max. Durchmesser 18mm |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 6,63* | € 9,57* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Stück | € 6,95* | ab € 6,67* | € 9,59* | | | | Lager 1886 | | | | | | pro Stück | € 6,40* | ab € 6,83* | € 9,63* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,98* | ab € 6,85* | € 9,66* | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 7,17* | € 10,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1886 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1886 | | Versand: Lager 1886 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 80,00* | € 6,40* |
Mindestbestellwert: € 80,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1886 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|