Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm
SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm
SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm
SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm
SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm
SCHROFF EPCASE 9 HE, (H x B x T) 503 x 600 x 400 mm
Artikel-Nr.:
     1896-26.10.0191
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10236152
EAN/GTIN:
     4036088000027
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse

Epcase 19" Schrank, Wandmontage, 9 HE, 400 T

  • EPCASE Stand- /Wandgehäuse komplett montiert für einfache und kleine Büroinstallationen
  • Grundgehäuse (schwarz, RAL 7021) mit je drei Ausbruchszonen zur Kabeleinführung oder zum Lüftereinbau oben und unten
  • Tür und Seitenwände RAL 7035 (lichtgrau). Seitenwände schwenkbar und abnehmbar, dadurch optimale Zugänglichkeit während der Installation
  • Vier vorgefertigte Kabeleingänge für Trennung von Strom- und Datenkabeln
  • Beiliegendes C-Profil für Zugentlastung
  • Nur eine 19"-Ebene

  • Ausstattung:
Grundgehäuse in C-Form
Glastür mit Sicherheitsschloss
Seitenwände
2 St. 19"-Winkelprofile
1 St. C-Profil zum Kabelabfang
2 St. Bürstenleisten

  • Zubehör optional (bitte separat bestellen)
Erdungssatz 26.10.0208 für normgerechte Erdung gemäß VDE-Standard
Lüfterbausatz 26.10.5023 für Schrankentlüftung: Ventilator 230 V, mit Anschlussleitung (Litze, offen) und Abdeckgitter

Montagematerial 26.14.0010 für 19"-Komponenten bestehend aus 32 St. Käfigmuttern, M6 Linsenschrauben und Kunststoffscheiben

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
19"-/10"-Schränke
Produkttyp:
19"-Wandgehäuse
Farbe:
grau
Lieferumfang:
1 St. C-Profil zum Kabelabfang, 2 St. Bürstenleisten
Höheneinheiten:
9 HE
Unterstützte Maximal-Racktiefe:
270 mm
Lieferzustand:
komplett montiert
Serverschrank:
nein
Mit Sockel:
nein
Abmessungen (HxBxT) ohne Sockel:
503 x 600 x 400 mm
Schutzart (IP Code):
IP20
Fronttür:
Glastür mit Rahmen
Seitenwände:
Stecktür
19"-Ebene:
vorne
Dach:
geschlossen
Dach angehoben:
nein
Bodenbereich:
geschlossen
Belüftung:
passiv
Erdungsset montiert:
nein
Justierfüsse:
nein
Lüfter nachrüstbar:
ja
Farbe (Schrankgestell):
RAL 7035 Lichtgrau
Farbe (Verkleidungsteile):
schwarz
Technische Besonderheiten:
Vier vorgefertigte Kabeleingänge
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
503 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
400 mm
Verpackungshöhe:
550 mm
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
840 mm
Paketgewicht:
18 kg
Bruttogewicht:
18
Aktuelle Katalogausgabe:
23.1
Aktuelle Katalogseite:
1.92
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse 19 zoll, wandgehäuse, schroff wandgehäuse, 10236-152, Netzwerkschrank, 19Zoll, EPCASE, 19""Wandschränke, 19 Technik, 19""Wandschrank, LANWandSchrank, Schaltschrank, LANSchrank, SCHROFF, Rackmount, LANWandgehäuse, Wandgehaeuse
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 458,76*
€ 545,14*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 952,31*
€ 1.077,93*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 545,14*
€ 648,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,08*
€ 637,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,09*
€ 607,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,52*
€ 588,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,76*
€ 545,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.