Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar - NOVASTAR 12HE 553B 600T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1268
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     15230003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank

Novastar-Schrankgestell, Slim Line, ohne Tür und Rückwand, RAL 7021, 589 H, 553 B, 600 T

NOVASTAR 12U 553W 600D 7021

19"-Schrank, Tür- und Rückwandkombination frei wählbar

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
12 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
589 mm
Tiefe:
600 mm
Bruttogewicht:
48
Weitere Suchbegriffe: Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, serverschrank ral 7021, 553W, 15230-003, NOVASTAR, 600D, NOVASTAR 12U 553W 600D 7021, 15230003, 7021, 12U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 390,63*
€ 464,71*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 388,47*
€ 464,74*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 464,74*
€ 553,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,06*
€ 549,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,59*
€ 521,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,82*
€ 504,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,47*
€ 462,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.