Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 43HE 553B 800T 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1290
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     15230025
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Verteilertür
verteilertür

Schrank Novastar, Heavy-Duty, mit Glastür und Rückwand, RAL 7021, 1967 H 553 B 800

NOVASTAR 43U 553W 800D 7021

19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
43 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1967 mm
Tiefe:
800 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
89 kg
Bruttogewicht:
89
Weitere Suchbegriffe: NOVASTAR 43U 553W 800D 7021, 800D, 7021, 43U, 15230-025, NOVASTAR, 553W, 15230025
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.209,74*
€ 1.376,92*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 1.209,03*
€ 1.376,94*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.376,94*
€ 1.638,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.357,39*
€ 1.615,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.293,79*
€ 1.539,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.254,25*
€ 1.492,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.209,03*
€ 1.438,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.