Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35
SCHROFF 19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand - NOVASTAR 38HE553B600T 7021-35
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1313
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     16230022
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rückwand Schaltschrank
Verteilertür
verteilertür

Novastar-Schrank mit Glastür und Rückwand, Heavy Duty Gestell, RAL 7021/7035, 1745H 553B 600 T

NOVASTAR 38U 553W600D 7021-35

19"-Schrank, mit Rauchglastür und Rückwand

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
38 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1745 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
2100 mm
Verpackungsbreite:
700 mm
Verpackungstiefe:
660 mm
Paketgewicht:
80 kg
Bruttogewicht:
80
Weitere Suchbegriffe: NOVASTAR, 16230022, 553W600D, NOVASTAR 38U 553W600D 7021-35, 16230-022, 7021-35, 38U
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 1.064,81*
€ 1.211,20*
Frei Haus
ab € 1.152,79*
€ 1.300,15*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.211,20*
€ 1.441,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.200,99*
€ 1.429,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.147,84*
€ 1.365,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.112,60*
€ 1.323,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.064,81*
€ 1.267,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
27230066
ab € 21,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.