Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 38HE 600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 38HE 600B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 38HE 600B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 38HE 600B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 38HE 600B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 38HE 600B
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1418
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20117766
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Eurorack Acrylglastür, RAL 7035, 38 HE 600W

DOOR FRAME GLAZED 38U 600W

Öffnungswinkel 120°

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
38 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1798 mm
Bruttogewicht:
8
Weitere Suchbegriffe: 20117766, FRAME, DOOR FRAME GLAZED 38U 600W, DOOR, GLAZED, 600W, 38U, 20117-766
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 469,34*
€ 554,70*
Frei Haus
ab € 505,51*
€ 596,51*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 554,70*
€ 660,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,58*
€ 648,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 520,68*
€ 619,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 503,92*
€ 599,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,34*
€ 558,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.