Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 47HE 800B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 47HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 47HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 47HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 47HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL. ACRYL 47HE 800B
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.1427
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     20117777
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Eurorack Acrylglastür, RAL 7035, 47 HE 800W

DOOR FRAME GLAZED 47U 800W

Öffnungswinkel 120°

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
2198 mm
Bruttogewicht:
10,5
Weitere Suchbegriffe: 47U, FRAME, 20117-777, DOOR FRAME GLAZED 47U 800W, DOOR, 20117777, GLAZED, 800W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 653,88*
€ 758,46*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 656,75*
€ 758,48*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,48*
€ 902,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,09*
€ 894,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 719,22*
€ 855,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,02*
€ 828,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,75*
€ 781,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.