Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Seitenwand - SEITENWAENDE 20HE 600T 2STK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Seitenwand - SEITENWAENDE 20HE 600T 2STK
SCHROFF Seitenwand - SEITENWAENDE 20HE 600T 2STK
SCHROFF Seitenwand - SEITENWAENDE 20HE 600T 2STK
SCHROFF Seitenwand - SEITENWAENDE 20HE 600T 2STK
SCHROFF Seitenwand - SEITENWAENDE 20HE 600T 2STK
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.3309
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21117158
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Eurorack Seitenwand mit Drehriegel, RAL 7035, 20 HE 600 T

SIDE PANEL KIT 20U 600D 2PCS

Befestigung am Gestell mit 2 Drehriegel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
20 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
998 mm
Tiefe:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
5 kg
Bruttogewicht:
5
Weitere Suchbegriffe: SIDE PANEL KIT 20U 600D 2PCS, SIDE, PANEL, 21117158, KIT, 600DS, 20U, 21117-158
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 284,72*
€ 342,57*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 282,72*
€ 342,59*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,59*
€ 407,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,85*
€ 405,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,06*
€ 390,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,29*
€ 377,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 282,72*
€ 336,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
21101539
ab € 16,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.