Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Erdung - ERDUNGSSET EURO/TECNO/MINI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Erdung - ERDUNGSSET EURO/TECNO/MINI
SCHROFF Erdung - ERDUNGSSET EURO/TECNO/MINI
SCHROFF Erdung - ERDUNGSSET EURO/TECNO/MINI
SCHROFF Erdung - ERDUNGSSET EURO/TECNO/MINI
Artikel-Nr.:
     337-26.15.3191
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21101539
EAN/GTIN:
     4036088078125
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Erdungsschiene
19" Erdungsschiene
Schaltschrank Erdungssatz
Erdungskit

Erdung/Erdungssatz (Eurorack)

EARTHING KIT EURO/TECNO/MINI

4 mm Kupfer-Litze mit PVC-Ummantelung Farbe gelb/grün - Ermöglicht die VDE-gerechte Erdung

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
120 mm
Verpackungstiefe:
170 mm
Paketgewicht:
0.293 kg
Bruttogewicht:
0,293
Weitere Suchbegriffe: Erdungsset, Gehäuse-Zubehör, Gehäusezubehör, Verteilertür, verteilertür, Ringöse, KIT, EURO/TECNO/MINI, 21101-539, 21101539, EARTHING, EARTHING KIT EURO/TECNO/MINI
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 24,10*
Lager 337
1
Frei Haus
ab € 17,36*
€ 24,28*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,28*
€ 28,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.