Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür 120° - TUER STAHLBLECH 16HE 600B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür 120° - TUER STAHLBLECH 16HE 600B
SCHROFF Stahltür 120° - TUER STAHLBLECH 16HE 600B
SCHROFF Stahltür 120° - TUER STAHLBLECH 16HE 600B
SCHROFF Stahltür 120° - TUER STAHLBLECH 16HE 600B
SCHROFF Stahltür 120° - TUER STAHLBLECH 16HE 600B
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.3327
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     21117184
EAN/GTIN:
     4036088078606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Schrank
NT-Schrank

Eurorack-Stahltür, 120° Öffnungswinkel, RAL 7035, 16 HE, 600W

STEEL DOOR PLAIN 16U 600W

Front- und rückseitig montierbar - Öffnungswinkel 120° - Farbe lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
16 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
733 mm
Bruttogewicht:
5,23
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, Verteilertür, schroff netzwerkschrank, verteilertür, netzwerkschrank ral 7035, STEEL, 21117-184, 16U, STEEL DOOR PLAIN 16U 600W, 600W, PLAIN, 21117184, DOOR
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 164,33*
€ 203,22*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 163,81*
€ 203,24*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,61*
€ 239,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,98*
€ 230,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,77*
€ 222,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,81*
€ 194,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.