Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL.ACRYL 43HE 800B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL.ACRYL 43HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL.ACRYL 43HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL.ACRYL 43HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL.ACRYL 43HE 800B
SCHROFF Acrylglastür - TUER VERGL.ACRYL 43HE 800B
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.4085
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22117950
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Eurorack Acrylglastür, RAL 7021, 43 HE 800W

DOOR ACRYL 43U 800W RAL 7021

Kann an allen vier Seiten montiert werden - Öffnungswinkel 120° - Rahmenfarbe schwarzgrau (RAL 7021)

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Eurorack
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
43 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2020 mm
Bruttogewicht:
4
Weitere Suchbegriffe: 22117-950, 43U, DOOR ACRYL 43U 800W RAL 7021, 22117950, ACRYL, DOOR, RAL, 7021, 800W
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 622,56*
€ 729,72*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 628,25*
€ 729,74*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 729,74*
€ 868,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,96*
€ 856,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,56*
€ 818,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 664,35*
€ 790,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 628,25*
€ 747,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.