Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Glastür IP 20, 1-Punkt-Verriegelung - TUER 1800H 600B GLAS RAL7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Glastür IP 20, 1-Punkt-Verriegelung - TUER 1800H 600B GLAS RAL7035
SCHROFF Glastür IP 20, 1-Punkt-Verriegelung - TUER 1800H 600B GLAS RAL7035
SCHROFF Glastür IP 20, 1-Punkt-Verriegelung - TUER 1800H 600B GLAS RAL7035
SCHROFF Glastür IP 20, 1-Punkt-Verriegelung - TUER 1800H 600B GLAS RAL7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.4237
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     22130127
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Verglaste Tür, IP 20, 1-Punkt-Verriegelung, RAL 7035, 1800H 600B

DOOR GLZD.1800H 600W IP20 7035

1-Punkt-Verriegelung - Öffnungswinkel 180° - Sekuritglas, 6 mm - Schlüsselschild

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
38 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1800 mm
Breite:
600 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
15 kg
Bruttogewicht:
15
Weitere Suchbegriffe: DOOR, IP20, 22130-127, 22130127, 600W, DOOR GLZD.1800H 600W IP20 7035, 7035, GLZD.1800H
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 224,59*
€ 273,79*
Frei Haus
ab € 226,80*
€ 277,30*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,79*
€ 325,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,55*
€ 323,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,14*
€ 304,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,96*
€ 295,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,59*
€ 267,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60130614
ab € 56,65*
Zubehör
Schroff
23130067
ab € 31,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.