Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 34HE 180GRD RAL7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 34HE 180GRD RAL7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 34HE 180GRD RAL7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 34HE 180GRD RAL7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 34HE 180GRD RAL7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6291
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230026
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7021, 34 HE, 553 B

STEEL DOOR 34U 180DEG RAL7021

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
34 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
1534 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
25 kg
Bruttogewicht:
25
Weitere Suchbegriffe: DOOR, 25230026, STEEL DOOR 34U 180DEG RAL7021, 25230-026, 34U, RAL7021, 180DEG, STEEL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 161,45*
€ 199,20*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 161,89*
€ 199,22*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,93*
€ 228,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,71*
€ 222,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,89*
€ 192,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.