Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 29HE 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 29HE 7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 29HE 7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 29HE 7021
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 29HE 7021
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6295
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     25230030
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7021, 29 HE, 553 B

STEEL DOOR 180 DEG 29U 7021

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
29 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
736 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: STEEL, 29U, STEEL DOOR 180 DEG 29U 7021, DEG, 25230030, DOOR, 25230-030, 180, 7021
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 151,33*
€ 188,93*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 151,93*
€ 189,10*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,10*
€ 225,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,18*
€ 222,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,14*
€ 215,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,92*
€ 208,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,93*
€ 180,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.