Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 43HE 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 43HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 43HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 43HE 7035
SCHROFF Stahltür - STAHLTUER 180 GRAD 43HE 7035
Artikel-Nr.:
     1896-26.15.6372
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     26230028
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verteilertür
verteilertür

Novastar Stahltür, 180° Öffnungswinkel, RAL 7035, 43 HE, 553 B

Stahltür

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Novastar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
43 HE
RAL-Farbe:
RAL 7035 Lichtgrau
Höhe:
1933 mm
Verpackungshöhe:
50 mm
Verpackungsbreite:
600 mm
Verpackungstiefe:
2030 mm
Paketgewicht:
15 kg
Bruttogewicht:
15
Weitere Suchbegriffe: 26230028, DEG, DOOR, 26230-028, 43U, 180, STEEL, 7035, STEEL DOOR 180 DEG 43U 7035
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 197,64*
€ 240,59*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 197,45*
€ 240,62*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,62*
€ 286,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,02*
€ 285,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,09*
€ 273,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,12*
€ 264,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,45*
€ 234,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
60127-018
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.