Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
SCHROFF VSTAR COLO 2000H800B1000T 4K
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5498
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130207
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank

Varistar Colocation Schrank, RAL 7021, 4 Fächer, 42 HE, 2000 H, 800 B, 1000 T

  • Colocation-Schränke mit Fächern
  • Flexible Kabelzuführung, kann von oben, unten, links oder rechts erfolgen (Daten- und Netzkabel können separat geführt werden)
  • Mehrpunkt-Türverriegelung
  • Perforierte Türen
  • Schutzart IP 20
  • Farbe RAL 7021 (schwarzgrau)

Colocation-Schränke mit 2, 3 oder 4 Trennschotts in RAL 7021 zur Aufnahme von Servern und zur Trennung der Fächer für den Zugang und die Verkabelung.

Seitenwand muss separat bestellt werden. Geeignete Kabeltrasse siehe Zubehör.

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
40 HE
Schutzart (IP Code):
IP20
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2000 mm
Breite:
800 mm
Tiefe:
1000 mm
Verpackungshöhe:
0 mm
Verpackungsbreite:
0 mm
Verpackungstiefe:
0 mm
Paketgewicht:
0 kg
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll schrank, 10130-207, 10130207, Schroff, Varistar, 194605215218, nvent, 19-zoll, ENC_10130-207
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 3.995,46*
€ 4.273,96*
Lager 1896
Frei Haus
ab € 3.980,98*
€ 4.273,98*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.273,98*
€ 5.086,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.238,13*
€ 5.043,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.087,93*
€ 4.864,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.015,48*
€ 4.778,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.980,98*
€ 4.737,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130501
ab € 49,07*
Zubehör
Schroff
21130013
ab € 270,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.