Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF VSL 2200H 300B 1000T F.LHX30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF VSL 2200H 300B 1000T F.LHX30
SCHROFF VSL 2200H 300B 1000T F.LHX30
SCHROFF VSL 2200H 300B 1000T F.LHX30
SCHROFF VSL 2200H 300B 1000T F.LHX30
SCHROFF VSL 2200H 300B 1000T F.LHX30
Artikel-Nr.:
     1896-26.16.5519
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     10130228
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen

Varistar SHX 30, Gestell für Einhausungen, RAL 7021, zum Einbau von Kühlelementen, 47 HE, 2200 H, 300 B, 1000 T

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Farbe:
grau
Höheneinheiten:
47 HE
RAL-Farbe:
RAL 7021 Schwarzgrau
Höhe:
2200 mm
Breite:
300 mm
Tiefe:
1000 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, 19 zoll gestellrahmen schroff, 19 zoll gestellrahmen, serverschrank ral 7021, Varistar, 194605190201, 10130228, ENC_10130-228, Schroff, 19-zoll, 10130-228, nvent
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1896
Frei Haus
ab € 1.205,05*
€ 1.350,77*
Frei Haus
ab € 1.295,55*
€ 1.451,26*
Preise: Lager 1896
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.350,77*
€ 1.607,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.342,56*
€ 1.597,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.294,26*
€ 1.540,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.257,77*
€ 1.496,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.205,05*
€ 1.434,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1896
Versand: Lager 1896
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1896
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-172
ab € 18,70*
Zubehör
Schroff
21130648
ab € 98,27*
Zubehör
Schroff
60714078
ab € 9.380,15*
Zubehör
Schroff
60714067
ab € 8.477,25*
Zubehör
Schroff
60714068
ab € 9.056,57*
Zubehör
Schroff
23130511
ab € 26,63*
Zubehör
Schroff
23130484
ab € 115,45*
Zubehör
Schroff
21130018
ab € 283,93*
Zubehör
Schroff
23130507
ab € 152,08*
Zubehör
Schroff
60714-077
ab € 9.473,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.