Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHROFF SOCKEL GESCHLOSSEN 300B 7021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHROFF SOCKEL GESCHLOSSEN 300B 7021
SCHROFF SOCKEL GESCHLOSSEN 300B 7021
SCHROFF SOCKEL GESCHLOSSEN 300B 7021
SCHROFF SOCKEL GESCHLOSSEN 300B 7021
Artikel-Nr.:
     337-26.16.6003
Hersteller:
     Schroff
Herst.-Nr.:
     23130507
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel

Varistar SHX 30 Sockel

Weitere Informationen:
Hersteller:
SCHROFF
Produktgruppe:
SCHROFF 19" Schränke & Ausbauteile
Produkttyp:
Varistar
Höhe:
100 mm
Bruttogewicht:
0
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, 19 zoll sockel schroff, gehäuse, zubehör, 194605217892, 23130507, Schroff, ENC_23130-507, 23130-507, nvent, 19-zoll, Varistar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 152,11*
€ 189,20*
Frei Haus
ab € 154,47*
€ 191,37*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,20*
€ 225,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,31*
€ 221,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,43*
€ 213,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,41*
€ 203,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,11*
€ 181,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff
23130-172
ab € 37,50*
Zubehör
Schroff
23130363
ab € 46,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.